SPIT - Standardnägel restefrei inkl.Gas,Beton u.Stein,L=40mm,500St

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 057544
Länge - 40 mm
Schaftform - glatt
Gehärtet - Ja
Spitzenform - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510575444
Sonepar Artikelnummer
120405630
Hersteller Artikelnummer
057544
Hersteller Typ
PULSA NAGEL C6-40 (500)
Hersteller Artikel Nr.:
057544
Länge:
40 mm
Schaftform:
glatt
Gehärtet:
Ja
Spitzenform:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73170020
Gewicht:
1.160 kg
Standardnägel ''restefrei'' inkl. Gas für Beton und Stein. Spezial-Magazinierung für die restefreie Befestigung. Spezial-Magazinierung für die restefreie Befestigung.


