Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Stapelbarer Koffer f. 18V

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Stapelbarer Koffer f. 18V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054549

  • Ausführung - Koffer

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 42021250

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510545492

Sonepar Artikelnummer

120877255

Hersteller Artikelnummer

054549

Hersteller Typ

STAPELBARER KOFFER F. 18V

Hersteller Artikel Nr.:

054549

Ausführung:

Koffer

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

42021250

Gewicht:

2.000 kg

Stapelbarer Koffer für 18V-Plattform ohne Inlay. Robust und stapelbar. Verstärkter Kunststoff. Stahlverschlüsse. Griffe an der Vorderseite und an der Seite. stapelbar für alle 18V Geräte. spezielles Innenfach.