SPIT - Styrolfreies Methacrylatharz f.zugel.Anwend.+2 Statikmischer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060040
Werkstoff - sonstige
Bohrlochdurchmesser - 0 mm
Volumen Kartusche - 280 ml
Aushärtezeit - 20 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439510600405
Sonepar Artikelnummer
120402560
Hersteller Artikelnummer
060040
Hersteller Typ
MULTI-MAX KARTUSCHE 280 ML
Hersteller Artikel Nr.:
060040
Werkstoff:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
0 mm
Volumen Kartusche:
280 ml
Aushärtezeit:
20 min
Verarbeitungstemperatur:
-5 .. 40 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
35069900
Gewicht:
0.537 kg


