SPIT - Styrolfreies Methacrylatharz f.zugel.Anwend.+2 Statikmischer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060047
Werkstoff - sonstige
Bohrlochdurchmesser - 0 mm
Volumen Kartusche - 410 ml
Aushärtezeit - 20 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510600474
Sonepar Artikelnummer
120405311
Hersteller Artikelnummer
060047
Hersteller Typ
MULTI-MAX KARTUSCHE 410 ML
Hersteller Artikel Nr.:
060047
Werkstoff:
sonstige
Bohrlochdurchmesser:
0 mm
Volumen Kartusche:
410 ml
Aushärtezeit:
20 min
Verarbeitungstemperatur:
-5 .. 40 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
35069900
Gewicht:
0.790 kg


