SPIT - Styrolfreies Polyesterharz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 055866
Werkstoff - Polyesterharz
Bohrlochdurchmesser - 0 mm
Volumen Kartusche - 300 ml
Aushärtezeit - 50 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510558669
Sonepar Artikelnummer
120402541
Hersteller Artikelnummer
055866
Hersteller Typ
C-MIX PLUS KART. 300 ML GRAU
Hersteller Artikel Nr.:
055866
Werkstoff:
Polyesterharz
Bohrlochdurchmesser:
0 mm
Volumen Kartusche:
300 ml
Aushärtezeit:
50 min
Verarbeitungstemperatur:
5 .. 30 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
35069900
Gewicht:
0.599 kg


