SPIT - Topfschleifer f.SG125E/AGS125AV/AGP125AV Beschichtung D125mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 610518
Scheibendurchmesser - 125 mm
Geeignet für Metall - Nein
Geeignet für Beton - Ja
Geeignet für Kunststoff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439516105188
Sonepar Artikelnummer
120405329
Hersteller Artikelnummer
610518
Hersteller Typ
PENTASURF BESCHICHTUNG 125 MM
Hersteller Artikel Nr.:
610518
Scheibendurchmesser:
125 mm
Geeignet für Metall:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
68042100
Gewicht:
0.405 kg


