Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Topfschleifer f.SG125E/AGS125AV/AGP125AV Beton D 125 mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Topfschleifer f.SG125E/AGS125AV/AGP125AV Beton D 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 610515

  • Scheibendurchmesser - 125 mm

  • Geeignet für Metall - Nein

  • Geeignet für Beton - Ja

  • Geeignet für Kunststoff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439516105157

Sonepar Artikelnummer

120405328

Hersteller Artikelnummer

610515

Hersteller Typ

PENTASURF AGGRESSIV 125 MM

Hersteller Artikel Nr.:

610515

Scheibendurchmesser:

125 mm

Geeignet für Metall:

Nein

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

68042100

Gewicht:

0.520 kg

Topfschleifer Aggressiv/Beton D 125 MM. Speziell entwickelt für geringen Materialabtrag. Optimierter Luftstrom für zuverlässige Staubabsaugung. Reduzierte Vibrationen durch asymmetrische Form. Einsetzbar für alle handelsüblichen Schleifer.