SPIT - Topfschleifer f.SG125E/AGS125AV/AGP125AV Feinschliff D125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 610517
Scheibendurchmesser - 125 mm
Geeignet für Metall - Nein
Geeignet für Beton - Ja
Geeignet für Kunststoff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439516105171
Sonepar Artikelnummer
120405331
Hersteller Artikelnummer
610517
Hersteller Typ
PENTASURF FINISHING 125 MM
Hersteller Artikel Nr.:
610517
Scheibendurchmesser:
125 mm
Geeignet für Metall:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
68042100
Gewicht:
0.495 kg


