SPIT - Trockenbohrkrone m.Staubabs. SDD-Syst.f. Lochziegel u.Ziegel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 654752
Nenngröße - 68 mm
Aufnahmesystem - sonstige
Größe Aufnahmesystem - sonstige
Beschichtung - Diamant
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439516547520
Sonepar Artikelnummer
120972791
Hersteller Artikelnummer
654752
Hersteller Typ
SDD TR.-BOHRK. M41 68x200
Hersteller Artikel Nr.:
654752
Nenngröße:
68 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Größe Aufnahmesystem:
sonstige
Beschichtung:
Diamant
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
68 mm
Arbeitstiefe:
200 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Ja
Geeignet für Staubabsaugung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82071910
Gewicht:
1.400 kg


