SPIT - Trockenbohrkrone m.Staubabs. SDD-Syst.f. Lochziegel u.Ziegel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 654755
Nenngröße - 112 mm
Aufnahmesystem - sonstige
Größe Aufnahmesystem - sonstige
Beschichtung - Diamant
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439516547551
Sonepar Artikelnummer
120972794
Hersteller Artikelnummer
654755
Hersteller Typ
SDD TR.-BOHRK. M41 112x200
Hersteller Artikel Nr.:
654755
Nenngröße:
112 mm
Aufnahmesystem:
sonstige
Größe Aufnahmesystem:
sonstige
Beschichtung:
Diamant
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
112 mm
Arbeitstiefe:
200 mm
Geeignet für Nassbetrieb:
Ja
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Ja
Geeignet für Staubabsaugung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82071910
Gewicht:
2.700 kg


