SPIT - Trockenbohrkrone M16 M zum Dosensenken D82xL85 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 654761
Aufnahmesystem - sonstige
Größe Aufnahmesystem - M16
Zentrierbohrer-Durchmesser - 82 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439516547612
Sonepar Artikelnummer
121009919
Hersteller Artikelnummer
654761
Hersteller Typ
DIA-TR-KB M16 PROF D. 82X85
Hersteller Artikel Nr.:
654761
Aufnahmesystem:
sonstige
Größe Aufnahmesystem:
M16
Zentrierbohrer-Durchmesser:
82 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82071910
Gewicht:
0.650 kg


