SPIT - Trockenbohrschraube Bohrsp.phosph. PScrew T 3.5x25mm mag.PH2
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 154143
Länge - 25 mm
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 73181558
Gewicht - 1.640 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5701291541436
Sonepar Artikelnummer
120545106
Hersteller Artikelnummer
154143
Hersteller Typ
SCHRAUBEN CS 3,5X25 BOHRSPITZE
Hersteller Artikel Nr.:
154143
Länge:
25 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
1.640 kg
Trockenbohrschraube P-Screw T von Spit, 3,5×25 mm, Bohrspitze, phosphatiert, PH2-Antrieb, magnetisch. Für die direkte Verschraubung ohne Vorbohren in dünne Stahlprofile oder Holz-Stahl-Verbindungen, der magnetische Antrieb hält die Schraube am Bit.


