SPIT - Trockenbohrschraube Bohrsp.phosph. PScrew T 3.5x35mm mag.PH2
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 154144
Länge - 35 mm
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 73181558
Gewicht - 2.270 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5701291541443
Sonepar Artikelnummer
120545108
Hersteller Artikelnummer
154144
Hersteller Typ
P-SCREW T 3,5X35 BOHRSPITZE
Hersteller Artikel Nr.:
154144
Länge:
35 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
2.270 kg
Trockenbohrschraube P-Screw T von Spit, 3,5×35 mm, Bohrspitze, phosphatiert, PH2-Antrieb, magnetisch. Für die direkte Verschraubung ohne Vorbohren, die Bohrspitze durchdringt Stahlprofile bis ca. 1,5 mm Dicke. Magnetischer PH2-Antrieb.


