SPIT - Trockenbohrschraube Grobgew.verz. P-Screw W 3.9x35mm mag.PH2
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 154135
Länge - 35 mm
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 73181558
Gewicht - 1.790 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5701291541351
Sonepar Artikelnummer
120545109
Hersteller Artikelnummer
154135
Hersteller Typ
P-SCREW W 3,9X32 GROBGEW.
Hersteller Artikel Nr.:
154135
Länge:
35 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
1.790 kg
Trockenbohrschraube P-Screw W von Spit, 3,9×35 mm, Grobgewinde, verzinkt, PH2-Antrieb, magnetisch. Grobgewinde-Ausführung für Holz-Metall-Verbindungen und Trockenbauanwendungen, verzinkte Oberfläche für erhöhten Korrosionsschutz.


