SPIT - Trockenbohrschraube Grobgew.verz. P-Screw W 3.9x40mm mag.PH2
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 154136
Länge - 40 mm
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 73181558
Gewicht - 1.990 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5701291541368
Sonepar Artikelnummer
120545110
Hersteller Artikelnummer
154136
Hersteller Typ
P-SCREW W 3,9X40 GROBGEW.
Hersteller Artikel Nr.:
154136
Länge:
40 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
1.990 kg
Trockenbohrschraube P-Screw W von Spit, 3,9×40 mm, Grobgewinde, verzinkt, PH2-Antrieb, magnetisch. Grobgewinde für Holz-Metall-Verbindungen, verzinkte Ausführung für erhöhten Korrosionsschutz. Magnetischer PH2-Antrieb für einfache Handhabung.


