SPIT - Universaldübel aus Nylon für Hohl- und Vollbaustoffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565643
Ausführung - Universaldübel
Länge - 30 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4 .. 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
3439515656438
Sonepar Artikelnummer
120402572
Hersteller Artikelnummer
565643
Hersteller Typ
SPIT PRO 6 6X30
Hersteller Artikel Nr.:
565643
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
30 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4 .. 5 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Bohrlochtiefe:
40 mm
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.080 kg


