SPIT - Universaldübel aus Nylon für Hohl- und Vollbaustoffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565644
Ausführung - Universaldübel
Länge - 40 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5 .. 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
3439515656445
Sonepar Artikelnummer
120402573
Hersteller Artikelnummer
565644
Hersteller Typ
SPIT PRO 6 8X40
Hersteller Artikel Nr.:
565644
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5 .. 6 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bohrlochtiefe:
50 mm
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.180 kg


