SPIT - Universaldübel aus Nylon für Hohl- und Vollbaustoffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565645
Ausführung - Universaldübel
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 6 .. 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
3439515656452
Sonepar Artikelnummer
120402574
Hersteller Artikelnummer
565645
Hersteller Typ
SPIT PRO 6 10X50
Hersteller Artikel Nr.:
565645
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6 .. 8 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bohrlochtiefe:
65 mm
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.170 kg


