SPIT - Universaldübel aus Nylon für Hohl- und Vollbaustoffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565648
Ausführung - Universaldübel
Länge - 40 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4.5 .. 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
3439515656483
Sonepar Artikelnummer
120402576
Hersteller Artikelnummer
565648
Hersteller Typ
SPIT PRO 6 8X40 M. SENKKOPFSCHRAUBE
Hersteller Artikel Nr.:
565648
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4.5 .. 6 mm
Mit Schraube:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bohrlochtiefe:
50 mm
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.340 kg


