SPIT - Universaldübel aus Nylon für Hohl- und Vollbaustoffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565649
Ausführung - Universaldübel
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 6 .. 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
3439515656490
Sonepar Artikelnummer
120405634
Hersteller Artikelnummer
565649
Hersteller Typ
SPIT PRO 6 10X50M.SENKKOPFSCHR
Hersteller Artikel Nr.:
565649
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6 .. 8 mm
Mit Schraube:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bohrlochtiefe:
65 mm
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.320 kg


