SPIT - Universaldübel aus Nylon für Hohl- und Vollbaustoffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565617
Ausführung - Universaldübel
Länge - 60 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 8 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
3439515656179
Sonepar Artikelnummer
120405635
Hersteller Artikelnummer
565617
Hersteller Typ
SPIT PRO 6 12X60
Hersteller Artikel Nr.:
565617
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
8 .. 10 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
75 mm
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.140 kg


