SPIT - Universaldübel aus Nylon für Hohl- und Vollbaustoffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565618
Ausführung - sonstige
Länge - 70 mm
Bohrlochdurchmesser - 14 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 10 .. 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
3439515656186
Sonepar Artikelnummer
120405636
Hersteller Artikelnummer
565618
Hersteller Typ
SPIT PRO 6 14X70
Hersteller Artikel Nr.:
565618
Ausführung:
sonstige
Länge:
70 mm
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
10 .. 12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
85 mm
Farbe:
grau
Mit Rand:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.180 kg


