SPIT - Universaldübel aus Nylon für Hohl- und Vollbaustoffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565642
Ausführung - Universaldübel
Länge - 25 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439515656421
Sonepar Artikelnummer
120405637
Hersteller Artikelnummer
565642
Hersteller Typ
SPIT PRO 6 5X25
Hersteller Artikel Nr.:
565642
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
25 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bohrlochtiefe:
35 mm
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.060 kg


