SPIT - Universaldübel aus Nylon für Hohl- und Vollbaustoffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 565646
Ausführung - Universaldübel
Länge - 25 mm
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 3 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439515656469
Sonepar Artikelnummer
120405638
Hersteller Artikelnummer
565646
Hersteller Typ
SPIT PRO 6 5X25 M.SENKKOPFSCHR
Hersteller Artikel Nr.:
565646
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
25 mm
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
3 .. 4 mm
Mit Schraube:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
35 mm
Farbe:
grau
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.220 kg


