SPIT - Verlängerung D25x280x320 mm, f.353/SVC/SRC/352/SVC/372/390

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 113810
Geeignet für Beton - Nein
Durchmesser Bohrer - 10 mm
Aufnahmesystem - SDS-max
Geeignet für Holz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439511138105
Sonepar Artikelnummer
120405676
Hersteller Artikelnummer
113810
Hersteller Typ
VERLÄNGERUNG R 25/280/320 MM
Hersteller Artikel Nr.:
113810
Geeignet für Beton:
Nein
Durchmesser Bohrer:
10 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Stein:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
280 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
82071990
Gewicht:
0.730 kg


