Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Verlängerung f. SD17P 200 mm für SDD

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Verlängerung f. SD17P 200 mm für SDD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 654910

  • Maschinenaufnahme - sonstige

  • Gewindeanschluss - Nein

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

  • Werkzeugaufnahme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439516549104

Sonepar Artikelnummer

120423097

Hersteller Artikelnummer

654910

Hersteller Typ

VERLAENGERUNG 200MM F. SDD

Hersteller Artikel Nr.:

654910

Maschinenaufnahme:

sonstige

Gewindeanschluss:

Nein

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Werkzeugaufnahme:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85087000

Gewicht:

0.905 kg

Zubehör für das SD17. Nützliches Zubehör. Für große Bohrtiefen.