Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Verlängerung für Reinigungsbürste 325 mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Verlängerung für Reinigungsbürste 325 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 051010

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 82055980

  • Gewicht - 0.150 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510510100

Sonepar Artikelnummer

120405675

Hersteller Artikelnummer

051010

Hersteller Typ

VERLAENGERUNG F. REINIGUNGSB.

Hersteller Artikel Nr.:

051010

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.150 kg

Metallhandgriff zur Verwendung der manuellen Reinigungsbürsten. Perfekte Reinigung. Reinigungszubehör mit Metallbürste für ein sauberes Arbeitsergebnis. Verlängerung für Reinigung von tiefen Bohrlöchern. Bohrlochreinigung in Vollbaustoffen.