Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Verlängerung Statikmischer D 9 x 1000 mm

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Verlängerung Statikmischer D 9 x 1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 063300

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.170 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510633007

Sonepar Artikelnummer

120405308

Hersteller Artikelnummer

063300

Hersteller Typ

MISCHERDUESENVERL. 9x1000 MM

Hersteller Artikel Nr.:

063300

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.170 kg

Zubehör für chemische Befestigung. Leistungsstarke Pistole für 2-Komponenten-Mörtelkartuschen. 500 kg Druck. Auspress-Stopp, ohne die Finger bewegen zu müssen. Das ergonomische Design gewährleistet eine leichte Handhabung. Für 2-Komponenten-Mörtelkartuschen.