SPIT - VIPER XTREM Kartusche Hochleistungs-Vinylestermörtel 280ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060187
Werkstoff - Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser - 0 mm
Volumen Kartusche - 280 ml
Aushärtezeit - 60 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510601877
Sonepar Artikelnummer
120609648
Hersteller Artikelnummer
060187
Hersteller Typ
VIPER XT KARTUSCHE 280ML
Hersteller Artikel Nr.:
060187
Werkstoff:
Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser:
0 mm
Volumen Kartusche:
280 ml
Aushärtezeit:
60 min
Verarbeitungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
35069900
Gewicht:
0.540 kg


