SPIT - VIPER XTREM Kartusche Hochleistungs-Vinylestermörtel 410ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 060189
Werkstoff - Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser - 0 mm
Volumen Kartusche - 410 ml
Aushärtezeit - 7 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439510601891
Sonepar Artikelnummer
120609649
Hersteller Artikelnummer
060189
Hersteller Typ
VIPER XT KARTUSCHE 410ML
Hersteller Artikel Nr.:
060189
Werkstoff:
Vinylesterharz
Bohrlochdurchmesser:
0 mm
Volumen Kartusche:
410 ml
Aushärtezeit:
7 min
Verarbeitungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
35069900
Gewicht:
0.800 kg


