Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Wechselbohrfutter, 1.5 - 13 mm f. 330/332/343

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Wechselbohrfutter, 1.5 - 13 mm f. 330/332/343

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054288

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Spannbereich - 1.5 .. 13 mm

  • Schnellspannsystem - Ja

  • Rechts- und linksherum - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439510542880

Sonepar Artikelnummer

120405347

Hersteller Artikelnummer

054288

Hersteller Typ

SCHNELLSPANN-BOHRF. 13 MM

Hersteller Artikel Nr.:

054288

Anschlussmaß:

sonstige

Spannbereich:

1.5 .. 13 mm

Schnellspannsystem:

Ja

Rechts- und linksherum:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.350 kg

Bohrfutter für Sechskant-Bohrer. Einfacher Wechsel am SPIT Kombi-Hammer. Zur Benutzung von Sechskant-Bohrern mit einem SDS+ Gerät. Bohren und Meißeln.