SPIT - Winkelschleifer 230mm 2400W M14 5 Meter Kabel 5.2kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 640058
Nennleistungsaufnahme - 2400 W
Werkzeugaufnahme - sonstige
Leerlaufdrehzahl - 6500 1/min
Max. Scheibendurchmesser - 230 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3439516400580
Sonepar Artikelnummer
120405490
Hersteller Artikelnummer
640058
Hersteller Typ
SPIT AGP230AV WINKELSCHLEIFER
Hersteller Artikel Nr.:
640058
Nennleistungsaufnahme:
2400 W
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Leerlaufdrehzahl:
6500 1/min
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Maschinengewicht:
5.2 kg
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Vibration nach EN 60745:
2.5 m/s²
Länge:
506 mm
Breite:
139 mm
Höhe:
245 mm
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
8.150 kg


