Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Zentrierhilfe 147 mm für Absaugung M16 f. SD16E-SDM1700

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Zentrierhilfe 147 mm für Absaugung M16 f. SD16E-SDM1700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 620105

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075090

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439516201057

Sonepar Artikelnummer

120423104

Hersteller Artikelnummer

620105

Hersteller Typ

ZENTRIERHILFE 147MM F.ABS.M17

Hersteller Artikel Nr.:

620105

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.050 kg

ZUBEHÖR SD160. Zubehör SD160. Fenster- und Türrahmen . Türenschutz. Lüftungsschienen. Türanschläge. Metall-Deckeneinschlaganker. Dämmstoffteller mit Schraube.