Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Zentrierhilfe f. SD17P 105 mm für Adapter M41/M16

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Zentrierhilfe f. SD17P 105 mm für Adapter M41/M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 621002

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82075090

  • Gewicht - 0.130 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439516210028

Sonepar Artikelnummer

120423075

Hersteller Artikelnummer

621002

Hersteller Typ

ZENTRIERH. 105MM ABS. M41/M16

Hersteller Artikel Nr.:

621002

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.130 kg

Kernbohrungszubehör für das SD 17P / SD 160. Für exaktes Anbohren. Kernbohrungen.