Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Zentrierhilfe f. SD17P 125 mm für Adapter M41/M16

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Zentrierhilfe f. SD17P 125 mm für Adapter M41/M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 621005

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82075090

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439516210059

Sonepar Artikelnummer

120423077

Hersteller Artikelnummer

621005

Hersteller Typ

ZENTRIERH. 125MM ABS. M41/M16

Hersteller Artikel Nr.:

621005

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.070 kg