Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SPIT - Zentrierhilfe f. SD17P 200 mm für SDD

SPIT
kopierenkopieren
SPIT - Zentrierhilfe f. SD17P 200 mm für SDD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 621003

  • Gesamtlänge - 200 mm

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82075090

  • Gewicht - 0.520 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3439516210035

Sonepar Artikelnummer

120423076

Hersteller Artikelnummer

621003

Hersteller Typ

ZENTRIERHILFE 200MM F. SDD

Hersteller Artikel Nr.:

621003

Gesamtlänge:

200 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.520 kg