SPIT - Zubehör-Set: Stange und Bodendüse usw. für AC1625/AC1630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 644030
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85087000
Gewicht - 1.230 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3439516440302
Sonepar Artikelnummer
120405680
Hersteller Artikelnummer
644030
Hersteller Typ
ZUBEHOERKIT AC + ASD
Hersteller Artikel Nr.:
644030
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85087000
Gewicht:
1.230 kg
Set mit Zubehör für den AC Nass- und Trockensauger. Nützliches Zubehör. Staubfrei arbeiten. Lieferumfang: 2 Verlängerungsrohre je 50 cm. 1 Verlängerungsrohr mit Knick und Saugstärkenregulierung. 1 Bürstenfassung 37 cm. je 1 Einsatz Nass-/Trockenbürste.


