STABILA - Bodenlinien-Laser FLS 90, 3-teiliges Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18574
Messwertspeicher - Nein
Rotierende Signalstrecke - Nein
Schnittstelle - Nein
Gehäusefarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069185749
Sonepar Artikelnummer
120931732
Hersteller Artikelnummer
18574
Hersteller Typ
18574
Hersteller Artikel Nr.:
18574
Messwertspeicher:
Nein
Rotierende Signalstrecke:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90153010
Bodenlinien-Laser für Layout-Arbeiten. 90°-Winkel für genaues und zeitsparendes Arbeiten direkt auf den Laserlinien. Gestochen scharfe Laserlinien – Reichweite bis 15 m. Innovativer Umsteck-Sockel mit Positionierungskrallen für einfaches Anlegen auf ebenem Untergrund und auf Fliesen. Positionierbar in Ecken zur Überprüfung der Rechtwinkligkeit eines Raumes. Gürteltasche.