Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STABILA - CAS-Akku 12 V LI-POWER 2.0 Ah

STABILA
kopierenkopieren
STABILA - CAS-Akku 12 V LI-POWER 2.0 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19625

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 0.210 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005069196257

Sonepar Artikelnummer

121021983

Hersteller Artikelnummer

19625

Hersteller Typ

19625

Hersteller Artikel Nr.:

19625

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.210 kg

Leistungsstarker CAS-Akku 12 V LI-POWER – passt zu allen STABILA 12-V-Lasern und CAS-Ladegeräten (12–18 V). Lange Lebensdauer dank permanenter elektronischer Einzelzellenüberwachung beim Laden. Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands. Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung. Kontinuierliche Überwachung der Akkutemperatur (Abschaltung bei 80 °C).