STABILA - Elektronik-Neigungsmesser TECH 1000 DP, 6-teiliges Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19126
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069191269
Sonepar Artikelnummer
120931810
Hersteller Artikelnummer
19126
Hersteller Typ
19126
Hersteller Artikel Nr.:
19126
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Digitaler Neigungsmesser für Messungen von 0° bis 360°. Variable Befestigung: T-Nut, V-Nut und Seltenerd-Magnetsystem. RS-485-Schnittstelle mit MODBUS-Protokoll zur Dokumentation der Messdaten: 1) PRINT MODE: Messen nach Tastendruck. 2) AUTO MODE: Messen nach jeder Anfrage. Auswertesoftware: STABILA ANALYTICS. Stromversorgung: Li-Ionen-Akku, Netzstecker oder Schnittstelle.