Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STABILA - Elektronik-Neigungsmesser TECH 500 DP, 2-teiliges Set

STABILA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19125

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90318020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005069191252

Sonepar Artikelnummer

120931811

Hersteller Artikelnummer

19125

Hersteller Typ

19125

Hersteller Artikel Nr.:

19125

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Digitaler Neigungsmesser für Messungen von 0° bis 360° (4 x 90°). Eloxierte Messflächen – langlebig und robust. Variable Befestigung: T-Nut, V-Nut und Seltenerd-Magnetsystem. Wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP 65. Akustische Zielführung zum schnellen Ausrichten. Anzeige-Modi: °, %, mm/m, in/ft – dezimal und als Bruch.