STABILA - Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL 100cm 19827 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19827
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 1.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069198275
Sonepar Artikelnummer
121131735
Hersteller Artikelnummer
19827
Hersteller Typ
19827
Hersteller Artikel Nr.:
19827
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
1.150 kg
Wasser, Schmutz und Erschütterungen – Werkzeuge müssen einiges wegstecken. Mit der elektronischen Wasserwaage TECH 196 DL sind Sie für den harten Baustellenalltag bestens gerüstet. Dank ULTRA-PROTECT ist die Reinigung unter Wasser kein Problem und das hochpräzise Elektronikmodul muss auch nach Stürzen oder Temperaturschwankungen nicht kalibriert werden. Clevere Features dieses Qualitätsproduktes Made in Germany vereinfachen jede Messaufgabe: zwei Digital-Anzeigen mit Beleuchtung, akustische Zielführung sowie zahlreiche Anzeige-Modi. Modernste Technik für effizientes Arbeiten.


