Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STABILA - Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL 122cm 19826 SB

STABILA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19826

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90318020

  • Gewicht - 1.394 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005069198268

Sonepar Artikelnummer

121131734

Hersteller Artikelnummer

19826

Hersteller Typ

19826

Hersteller Artikel Nr.:

19826

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

1.394 kg

Wasser, Schmutz und Erschütterungen – Werkzeuge müssen einiges wegstecken. Mit der elektronischen Wasserwaage TECH 196 DL sind Sie für den harten Baustellenalltag bestens gerüstet. Dank ULTRA-PROTECT ist die Reinigung unter Wasser kein Problem und das hochpräzise Elektronikmodul muss auch nach Stürzen oder Temperaturschwankungen nicht kalibriert werden. Clevere Features dieses Qualitätsproduktes Made in Germany vereinfachen jede Messaufgabe: zwei Digital-Anzeigen mit Beleuchtung, akustische Zielführung sowie zahlreiche Anzeige-Modi. Modernste Technik für effizientes Arbeiten.