STABILA - Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL 183cm 19824 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19824
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 1.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069198244
Sonepar Artikelnummer
121131733
Hersteller Artikelnummer
19824
Hersteller Typ
19824
Hersteller Artikel Nr.:
19824
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
1.750 kg
Wasser, Schmutz und Erschütterungen – Werkzeuge müssen einiges wegstecken. Mit der elektronischen Wasserwaage TECH 196 DL sind Sie für den harten Baustellenalltag bestens gerüstet. Dank ULTRA-PROTECT ist die Reinigung unter Wasser kein Problem und das hochpräzise Elektronikmodul muss auch nach Stürzen oder Temperaturschwankungen nicht kalibriert werden. Clevere Features dieses Qualitätsproduktes Made in Germany vereinfachen jede Messaufgabe: zwei Digital-Anzeigen mit Beleuchtung, akustische Zielführung sowie zahlreiche Anzeige-Modi. Modernste Technik für effizientes Arbeiten.


