STABILA - Elektronik-Wasserwaage TECH 196 DL 81cm 19828 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19828
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 0.915 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069198282
Sonepar Artikelnummer
121131736
Hersteller Artikelnummer
19828
Hersteller Typ
19828
Hersteller Artikel Nr.:
19828
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.915 kg
Wasser, Schmutz und Erschütterungen – Werkzeuge müssen einiges wegstecken. Mit der elektronischen Wasserwaage TECH 196 DL sind Sie für den harten Baustellenalltag bestens gerüstet. Dank ULTRA-PROTECT ist die Reinigung unter Wasser kein Problem und das hochpräzise Elektronikmodul muss auch nach Stürzen oder Temperaturschwankungen nicht kalibriert werden. Clevere Features dieses Qualitätsproduktes Made in Germany vereinfachen jede Messaufgabe: zwei Digital-Anzeigen mit Beleuchtung, akustische Zielführung sowie zahlreiche Anzeige-Modi. Modernste Technik für effizientes Arbeiten.


