STABILA - Elektronik-Wasserwaage TECH 196 M electronic IP 65, 61 cm, mit Wasserwaagen-Tasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 17677
Länge - 610 mm
Anzahl der Libellen - 2
Magnetisch - Ja
Elektronisch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069176778
Sonepar Artikelnummer
120931754
Hersteller Artikelnummer
17677
Hersteller Typ
17677
Hersteller Artikel Nr.:
17677
Länge:
610 mm
Anzahl der Libellen:
2
Magnetisch:
Ja
Elektronisch:
Ja
Mit Laser:
Nein
Anzahl der Grifflöcher:
0
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020


