Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

STABILA - Elektronik-Wasserwaage TECH 196M DL 183cm 19820 SB

STABILA
kopierenkopieren
STABILA - Elektronik-Wasserwaage TECH 196M DL 183cm 19820 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19820

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90318020

  • Gewicht - 1.990 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4005069198206

Sonepar Artikelnummer

121131731

Hersteller Artikelnummer

19820

Hersteller Typ

19820

Hersteller Artikel Nr.:

19820

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

1.990 kg

Wasser, Staub, Schmutz und Erschütterungen – Werkzeuge müssen einiges wegstecken. Die elektronische Wasserwaage TECH 196M DL von STABILA ist für den Baustellenalltag bestens gerüstet. Dank ULTRA-PROTECT ist die Reinigung unter Wasser kein Problem und das hochpräzise Elektronikmodul muss nach Stürzen oder Temperaturschwankungen nicht kalibriert werden. Clevere Features dieses Qualitätsproduktes Made in Germany vereinfachen jede Messaufgabe: zwei Digital-Anzeigen mit zuschaltbarer Beleuchtung, akustische Zielführung, extrastarke Seltenerd-Magnete sowie zahlreiche Anzeige-Modi.