STABILA - Elektronik-Wasserwaage TECH 196M DL 61cm 19823 SB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19823
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90318020
Gewicht - 0.776 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069198237
Sonepar Artikelnummer
121131732
Hersteller Artikelnummer
19823
Hersteller Typ
19823
Hersteller Artikel Nr.:
19823
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.776 kg
Wasser, Staub, Schmutz und Erschütterungen – Werkzeuge müssen einiges wegstecken. Die elektronische Wasserwaage TECH 196M DL von STABILA ist für den Baustellenalltag bestens gerüstet. Dank ULTRA-PROTECT ist die Reinigung unter Wasser kein Problem und das hochpräzise Elektronikmodul muss nach Stürzen oder Temperaturschwankungen nicht kalibriert werden. Clevere Features dieses Qualitätsproduktes Made in Germany vereinfachen jede Messaufgabe: zwei Digital-Anzeigen mit zuschaltbarer Beleuchtung, akustische Zielführung, extrastarke Seltenerd-Magnete sowie zahlreiche Anzeige-Modi.


