STABILA - Elektronik-Winkelmesser TECH 700 DA, 45 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18903
Länge - 450 mm
Anzahl der Libellen - 2
Magnetisch - Nein
Elektronisch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069189037
Sonepar Artikelnummer
120931779
Hersteller Artikelnummer
18903
Hersteller Typ
18903
Hersteller Artikel Nr.:
18903
Länge:
450 mm
Anzahl der Libellen:
2
Magnetisch:
Nein
Elektronisch:
Ja
Mit Laser:
Nein
Anzahl der Grifflöcher:
0
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90178090


