STABILA - Elektronik-Winkelmesser TECH 700 DA, 80 cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19018
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90178090
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4005069190187
Sonepar Artikelnummer
120931780
Hersteller Artikelnummer
19018
Hersteller Typ
19018
Hersteller Artikel Nr.:
19018
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90178090
Schnelles Ermitteln und Übertragen von Winkeln in einem Bereich von 0° – 270°. Digital-Anzeige mit zuschaltbarer Beleuchtung. LOCK-Funktion: Arretierung zum sicheren Übertragen von Winkeln. Zwei breite Anlegekanten für genaues und sicheres Anreißen. REF-Funktion: Übernehmen und Übertragen eines Referenzwinkels. HOLD-Funktion: speichert den gemessenen Wert. Anzeige der Winkelhalbierenden auf Knopfdruck.


